- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- mst スプリングコレットのおすすめ人気ランキング
mst スプリングコレットのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新87件の「mst スプリングコレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「mst コレット」、「mst データワンコレット」、「フローティングホルダ」などの商品も取り扱っております。
寸法L(mm)26寸法D1(Φmm)17.2適合コレットホルダCTA10
MSTコーポレーションスプリングコレット(超精密級)
適合本体CTH10 CTA10コレット締り代0.2全長L(mm)26コレット外径D(Φmm)17.2振れ精度超精密級(P級)
テーパコレットタイプは本体部の肉厚を厚くでき、かつナット部もコンパクトに設計できます。テーパの角度が小さくなれば縮み代は小さくなりますが、真のつかみ長さが長くなり、エンドミル加工に必要な振れ精度・剛性・把握力を得ることができます。耐圧7MPaまで可能なクーラントスルーシステム採用。
用途高速・高能率加工に最適付属品丸ナット(NUA-CTA)
MSTコーポレーションコレットホルダナット
MSTコーポレーションスプリングコレット(超精密級)
適合本体CTH20、CTA20タイプ超精密級寸法L(mm)50寸法D1(Φmm)29.5コレット締り代0.2
MSTコーポレーションデータワンコレット(D3型)
適合本体DTA3 。 DTB3全長L(mm)40寸法H1(mm)30コレット外径D(Φmm)7寸法D1(Φmm)7適応DTA 3 DTB 3
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。